{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 65 mm | |
Izvedba | ploščata | |
Rezalni material | HM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
⌀ držala | 13 mm | |
Toleranca ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | |
Dolžina L | 8 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 118500 65 | |
EAN/GTIN | 4045197037527 | |
Številka proizvajalca | 118500 65 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Žage za luknje HM ploščata 65 mm
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi
140,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
241,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Toleranca ⌀ | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,1 |
Barvni prstan | brez | brez |
Dolžina L | 8 | 60 |
Nazivni ⌀ DC | 65 | 65 |
Rezalni material | HM | HM |
⌀ držala | 13 | 13 |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje |