{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 31 mm | |
Izvedba | ploščata | |
Rezalni material | HM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
⌀ držala | 10 mm | |
Toleranca ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | |
Dolžina L | 8 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 118500 31 | |
EAN/GTIN | 4045197037237 | |
Številka proizvajalca | 118500 31 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Žage za luknje HM ploščata, ⌀ DC: 31mm
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
61,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
101,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi
31,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Toleranca ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm |
Izvedba | ploščata | visoka | ploščati |
Nazivni ⌀ DC | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami |
Rezalni material | HM | HM | HM |
⌀ držala | 10 mm | 10 mm | 10 mm |