{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 46 mm | |
Izvedba | ploščata | |
Rezalni material | HM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
⌀ držala | 10 mm | |
Toleranca ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | |
Dolžina L | 8 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 118500 46 | |
EAN/GTIN | 4045197037381 | |
Številka proizvajalca | 118500 46 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Žage za luknje HM ploščata 46 mm
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
93,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
154,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
44,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | ploščata | visoka | ploščati |
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Dolžina L | 8 | 35 | 11,8 |
Nazivni ⌀ DC | 46 | 46 | 46 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami |
Rezalni material | HM | HM | HM |