Stopenjski svedri HSS-E MF mm

Št. art.: 118320 MF
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ rezila (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: Tovarniški standard
  • Držalo: Držalo s tremi vpenjalnimi površinami

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard Tovarniški standard
Držalo Držalo s tremi vpenjalnimi površinami
Višina vrtalne stopnje 4 mm
Celotna dolžina 94 mm
⌀ držala 12 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Stopenjski svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 118320 MF
EAN/GTIN 4045197966681
Številka proizvajalca 118320 MF

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olje
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vsak sveder ima cilindrični nastavek za navrtanje, označitve premerov so v utoru. Držalo je opremljeno s 3 posnetji.
Kombinirani stopenjski sveder (za osnovno in skoznjo izvrtino) za metrični fini navoj (po DIN 60423) M12 × 1,5; M16 × 1,5; M20 × 1,5; M25 × 1,5; M32 × 1,5; M40 × 1,5

Uporaba:

Vrtanje in posnemanje zarobka, maksimalna debelina materiala = višina stopnje (glejte tabelo).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico