{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 50 mm - 60 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
Višina vrtalne stopnje | 5 mm | |
Celotna dolžina | 119 mm | |
⌀ držala | 13 mm | |
Korak vrtalne stopnje po | 1 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Stopenjski svedri |
Številka izdelka | 118320 50-60 | |
EAN/GTIN | 4045197036629 | |
Številka proizvajalca | 118320 50-60 |