{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 9 mm - 36 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
Višina vrtalne stopnje | 4 mm | |
Celotna dolžina | 85 mm | |
⌀ držala | 12 mm | |
Korak vrtalne stopnje po | 3 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Stopenjski svedri |
Številka izdelka | 118320 9-36 | |
EAN/GTIN | 4045197966667 | |
Številka proizvajalca | 118320 9-36 |