Spiralni svedri, za konične izvrtine za zatiče, neprevlečeni, ⌀ DC: 5mm

Št. art.: 116310 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 1898 A
  • Kot konice: 118
  • Razmerje konusa: 1:50
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 5 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 1898 A
Kot konice 118 stopinj
Razmerje konusa 1:50
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Najmanjši ⌀ D1 4,9 mm
Največji ⌀ D2 6,55 mm
Dolžina prisekanega dela L1 5 mm
L2 73 mm
Celotna dolžina L 122 mm
⌀ držala Ds 6,3 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,05 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 116310 5
EAN/GTIN 4045197029355
Številka proizvajalca 116310 5

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
24
Jeklo < 750 N/mm
P
20
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Spirali svedra sta konični in imata utore za lomljenje opilkov. Površina je posebno obdelana.

Prednosti:

Z enim delovnim postopkom se izdela konična izvrtina 1:50 za konični zatič po ISO 2339 (DIN 1) in ISO 8736 (DIN 7978).

Opomba:

⌀1,5; 2; 2,5 s cilindričnim držalom dobavljiv po ponudbi.
⌀14; 16; 20; 25 z MK-držalom dobavljiv po ponudbi.
Za končno obdelavo uporabite konično povrtalo za izvrtine zatičev art. 161200.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico