Spiralni svedri, za konične izvrtine za zatiče 12 mm

Št. art.: 116310 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 1898 A
  • Kot konice: 118
  • Razmerje konusa: 1:50
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 12 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 1898 A
Kot konice 118 stopinj
Razmerje konusa 1:50
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Najmanjši ⌀ D1 11,8 mm
Največji ⌀ D2 16,37 mm
Dolžina prisekanega dela L1 10 mm
L2 210 mm
Celotna dolžina L 290 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,07 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 116310 12
EAN/GTIN 4045197029393
Številka proizvajalca 116310 12

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
24
Jeklo < 750 N/mm
P
20
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Spirali svedra sta konični in imata utore za lomljenje opilkov. Površina je posebno obdelana.

Prednosti:

Z enim delovnim postopkom se izdela konična izvrtina 1:50 za konični zatič po ISO 2339 (DIN 1) in ISO 8736 (DIN 7978).

Opomba:

⌀1,5; 2; 2,5 s cilindričnim držalom dobavljiv po ponudbi.
⌀14; 16; 20; 25 z MK-držalom dobavljiv po ponudbi.
Za končno obdelavo uporabite konično povrtalo za izvrtine zatičev art. 161200.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico