Spiralni svedri, za konične izvrtine za zatiče 3 mm

Št. art.: 116310 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 1898 A
  • Kot konice: 118
  • Razmerje konusa: 1:50
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ DC 3 mm
    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material HSS
    Standard DIN 1898 A
    Kot konice 118 stopinj
    Razmerje konusa 1:50
    Število rezil Z 2
    z notranjim hlajenjem ne
    Najmanjši ⌀ D1 2,9 mm
    Največji ⌀ D2 4,24 mm
    Dolžina prisekanega dela L1 5 mm
    L2 58 mm
    Celotna dolžina L 100 mm
    ⌀ držala Ds 4 mm
    Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,05 mm/v
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 116310 3
    EAN/GTIN 4045197029331
    Številka proizvajalca 116310 3

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    24
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    20
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Spirali svedra sta konični in imata utore za lomljenje opilkov. Površina je posebno obdelana.

    Prednosti:

    Z enim delovnim postopkom se izdela konična izvrtina 1:50 za konični zatič po ISO 2339 (DIN 1) in ISO 8736 (DIN 7978).

    Opomba:

    ⌀1,5; 2; 2,5 s cilindričnim držalom dobavljiv po ponudbi.
    ⌀14; 16; 20; 25 z MK-držalom dobavljiv po ponudbi.
    Za končno obdelavo uporabite konično povrtalo za izvrtine zatičev art. 161200.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico