Spiralni svedri HSS-E, dolgi VA 9,1 mm

Št. art.: 116070 9,1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    27,72 € / kos
  • od 5 kos
    23,10 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 340
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130
  • Kot spirale: 35-40

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 9,1 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard DIN 340
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 130 stopinj
Kot spirale 35-40 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 101,4 mm
Dolžina utorov Lc 115 mm
Celotna dolžina L 175 mm
⌀ držala Ds 9,1 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,08 mm/v
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 116070 9,1
EAN/GTIN 4045197027900
Številka proizvajalca 116070 9,1

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Profilno brušeni. Debelina in naraščanje jedra je običajno. Površina svetla.
S koničenjem oblike C.

Prednosti:

Za vrtanje z vrtalnimi pušami ali na poglobljeno ležečih mestih.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Primerni NC-svedri za navrtanje art. 112120, 112140 in 112170 s kotom konice 142° za izboljšano procesno varnost.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico