{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 101,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 115 mm | |
Celotna dolžina L | 175 mm | |
⌀ držala Ds | 9 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116070 9 | |
EAN/GTIN | 4045197027894 | |
Številka proizvajalca | 116070 9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni svedri HSS-E, dolgi VA 9 mm
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
od
1
Kosov
22,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
18,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
od
1
Kosov
27,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
23,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
od
1
Kosov
24,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
20,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
od
1
Kosov
48,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
40,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
9,25 €
3,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Nazivni ⌀ DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Standard | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Dolžina utorov Lc | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 101,5 mm | 101,5 mm | 101,5 mm | 101,5 mm | 101,5 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |