{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8,7 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 102 mm | |
Dolžina utorov Lc | 115 mm | |
Celotna dolžina L | 175 mm | |
⌀ držala Ds | 8,7 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116070 8,7 | |
EAN/GTIN | 4045197027863 | |
Številka proizvajalca | 116070 8,7 |