{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje vrtanja | 1 mm - 10,5 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Število svedrov | 24 | |
⌀ osnovne izvrtine | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Korak premera svedrov | 0,5 mm | |
v kaseti | Ne | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 115265 1-10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197024756 | |
Številka proizvajalca | 115265 1-10,5 |