{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje vrtanja | 1 mm - 13 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Število svedrov | 25 | |
Korak premera svedrov | 0,5 mm | |
v kaseti | Ne | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 115140 1-13 | |
EAN/GTIN | 4045197024459 | |
Številka proizvajalca | 115140 1-13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HSS art. 114150 1-13
po ponudbi
Na zalogi
292 kosov na zalogi
213,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
318 kosov na zalogi
36,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi
87,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
405 kosov na zalogi
155,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
104,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Korak premera svedrov | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
v kaseti | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Kot konice | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |