{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje vrtanja | 1 mm - 6 mm | |
Serija | CleverDrill | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Število svedrov | 51 | |
Korak premera svedrov | 0,1 mm | |
v kaseti | Ne | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 115055 1-6 | |
Številka proizvajalca | 115055 1-6 |