{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje vrtanja | 6 mm - 10 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Število svedrov | 41 | |
Korak premera svedrov | 0,1 mm | |
v kaseti | Ne | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 115020 6-10 | |
EAN/GTIN | 4045197024107 | |
Številka proizvajalca | 115020 6-10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HSS art. 114000, neprevlečeni, Tip: 6-10
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
68,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
162 kosov na zalogi
121,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi
390,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
342,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
159 kosov na zalogi
223,00 €
125,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
164,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Korak premera svedrov | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
v kaseti | Ne | Da | Da | Ne | Da | Ne |
Držalo | Cilindrično držalo | Cilindrično držalo | Cilindrično držalo | Cilindrično držalo | Cilindrično držalo | Cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |