{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,7 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 29 mm | |
Dolžina utorov Lc | 33 mm | |
Celotna dolžina L | 61 mm | |
⌀ držala Ds | 2,7 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114400 2,7 | |
EAN/GTIN | 4045197017420 | |
Številka proizvajalca | 114400 2,7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 2,7mm
po ponudbi
Na zalogi
1.611 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
3,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
2,73 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
3,93 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
176 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
191 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
od
1
Kosov
23,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
19,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
925 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
11,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 65 mm | 61 mm | 61 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | DIN 1835 A s h6 | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 130 stopinj | 130 stopinj | 135 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 135 stopinj | 130 stopinj | 118 stopinj | 130 stopinj |
⌀ držala Ds | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 3 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |