{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,3 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 23,6 mm | |
Dolžina utorov Lc | 27 mm | |
Celotna dolžina L | 53 mm | |
⌀ držala Ds | 2,3 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114400 2,3 | |
EAN/GTIN | 4045197017383 | |
Številka proizvajalca | 114400 2,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 2,3mm
po ponudbi
Na zalogi
1.382 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
196 kosov na zalogi
2,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
187 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
3,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
272 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
394 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
1,15 €
0,39 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | rdeča | brez | brez | modra | modra | brez |
Celotna dolžina L | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
⌀ držala Ds | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |