{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 11,2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 77,2 mm | |
Dolžina utorov Lc | 94 mm | |
Celotna dolžina L | 142 mm | |
⌀ držala Ds | 11,2 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114400 11,2 | |
EAN/GTIN | 4045197018212 | |
Številka proizvajalca | 114400 11,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 11,2mm
po ponudbi
Na zalogi
150 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
od
1
Kosov
19,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
16,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
od
1
Kosov
38,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
32,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
od
1
Kosov
98,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
82,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi
12,00 €
2,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
od
1
Kosov
67,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
56,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | DIN 1835 A s h6 | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 130 stopinj | 135 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 135 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 118 stopinj | 130 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ držala Ds | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 12 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |