Spiralni sveder HSS W 11,5 mm

Št. art.: 114200 11,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    28,44 € / kos
  • od 5 kos
    23,70 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 11,5 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 338
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 130 stopinj
Kot spirale 35-40 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 76,8 mm
Dolžina utorov Lc 94 mm
Celotna dolžina L 142 mm
⌀ držala Ds 11,5 mm
Podajanje f v aluminij in umetne mase z dolgimi odrezki 0,18 mm/v
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114200 11,5
EAN/GTIN 4045197016126

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
45
Al > 10% Si
N
40
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Običajna debelina jedra brez širjenja.
Z natančnim brušenjem konice.
Brušeni, prostorni utori za odrezke z velikim kotom spirale.
Brušena svetla površina.
S koničenjem oblike A od velikosti 2,0 mm.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico