{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 14,9 mm | |
Dolžina utorov Lc | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 52 mm | |
⌀ držala Ds | 3,4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113260 3,4 | |
EAN/GTIN | 4045197006561 | |
Številka proizvajalca | 113260 3,4 |