Kratki sveder HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2mm

Št. art.: 113260 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,26 € / kos
  • od 10 kos
    8,55 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
629 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130
  • Držalo: cilindrično držalo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 2 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS E
Standard DIN 1897
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 130 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 9 mm
Dolžina utorov Lc 12 mm
Celotna dolžina L 38 mm
⌀ držala Ds 2 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,02 mm/v
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 113260 2
EAN/GTIN 4045197006424
Številka proizvajalca 113260 2

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
56
Jeklo < 500 N/mm
P
50
Jeklo < 750 N/mm
P
37
Jeklo < 900 N/mm
P
31
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Natančne izvrtine zaradi visoke točnosti krožnega teka in posebnega profila utora za odrezke.
S koničenjem oblike C od velikosti 2,4 mm.

Prednosti:

Idealni svedri za izvrtine manjših globin (pribl. 2 − 4 × D) na NC-strojih in avtomatih.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Kratki sveder HSS-E, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 2mm

Kratki sveder HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2mm

po ponudbi
Na zalogi
629 kosov na zalogi
od 1  Kosov
10,26 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.256 kosov na zalogi
od 1  Kosov
4,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
3,42 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
222 kosov na zalogi
od 1  Kosov
8,64 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
7,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.346 kosov na zalogi
od 1  Kosov
4,16 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
3,47 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
734 kosov na zalogi
od 1  Kosov
8,52 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi
od 1  Kosov
17,16 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
14,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od 1  Kosov
3,66 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
3,05 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi
od 1  Kosov
7,74 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
332 kosov na zalogi
od 1  Kosov
0,88 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
0,73 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Prevleka TiAlN neprevlečeni TiAlN neprevlečeni TiN TiAlN neprevlečeni TiAlN neprevlečeni
Celotna dolžina L 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
z notranjim hlajenjem ne ne ne ne ne ne ne ne ne
Nazivni ⌀ DC 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Toleranca nazivnega ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Vrsta izdelka Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico