Kratki sveder HSS-E 3,3 mm

Št. art.: 113260 3,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,00 € / kos
  • od 10 kos
    10,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
608 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130
  • Držalo: cilindrično držalo

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ DC 3,3 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material HSS E
    Standard DIN 1897
    Toleranca nazivnega ⌀ h8
    Kot konice 130 stopinj
    Držalo cilindrično držalo
    Število rezil Z 2
    z notranjim hlajenjem ne
    Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 13,1 mm
    Dolžina utorov Lc 18 mm
    Celotna dolžina L 49 mm
    ⌀ držala Ds 3,3 mm
    Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,02 mm/v
    Barvni prstan modra
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 113260 3,3
    EAN/GTIN 4045197006554
    Številka proizvajalca 113260 3,3

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    56
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    50
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    37
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    31
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    17
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    CuZn
    N
    100
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Natančne izvrtine zaradi visoke točnosti krožnega teka in posebnega profila utora za odrezke.
    S koničenjem oblike C od velikosti 2,4 mm.

    Prednosti:

    Idealni svedri za izvrtine manjših globin (pribl. 2 − 4 × D) na NC-strojih in avtomatih.

    Priporočilo:

    Maksimalna globina vrtanja:
    L2 = LC – 1,5 × DC.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico