{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 19,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 36,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 66 mm | |
Celotna dolžina L | 131 mm | |
⌀ držala Ds | 19,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113005 19,5 | |
Številka proizvajalca | 113005 19,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill 19,5 mm |
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
125,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
123,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN |
Celotna dolžina L | 131 | 131 | 131 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS E |
Tip | N | N | N |