{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 15,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 34,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 58 mm | |
Celotna dolžina L | 115 mm | |
⌀ držala Ds | 15,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113005 15,5 | |
EAN/GTIN | 4045197952837 | |
Številka proizvajalca | 113005 15,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill 15,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
20,30 €
4,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
od
1
Kosov
53,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
44,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
od
1
Kosov
74,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
61,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
31,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
35,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 115 | 115 | 115 | 178 | 111 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | N | N |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 96,8 | 32,8 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |