{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 12,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 32,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 51 mm | |
Celotna dolžina L | 102 mm | |
⌀ držala Ds | 12,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113005 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197952769 | |
Številka proizvajalca | 113005 12,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 12,5mm
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
10,15 €
2,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
36,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
30,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
od
1
Kosov
33,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
28,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi
od
1
Kosov
46,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
38,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
od
1
Kosov
55,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
46,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
od
1
Kosov
23,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
19,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
od
1
Kosov
43,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
36,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
238 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
9,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN | TiAlN | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ držala Ds | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |