{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | |
Kot grezenja | 60 stopinj | |
Smer rezanja | desni | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 1 mm | |
Za obdelovanec ⌀ | 6 − 8 mm | |
⌀ držala Ds | 3,15 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Celotna dolžina L | 31,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Centrirni svedri |
Številka izdelka | 111100 1 | |
EAN/GTIN | 4045197000309 | |
Številka proizvajalca | 111100 1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Centrirni sveder HSS-E A 1 mm
po ponudbi
Na zalogi
802 kosov na zalogi
14,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.583 kosov na zalogi
4,38 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.464 kosov na zalogi
3,31 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.035 kosov na zalogi
4,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
901 kosov na zalogi
19,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Za obdelovanec ⌀ | 6 − 8 mm | 6 − 8 mm | 6 − 8 mm | 6 − 8 mm | 6 − 8 mm |
Celotna dolžina L | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm |
Nazivni ⌀ DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Standard | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 |
Smer rezanja | desni | desni | desni | desni | desni |
Tip | A | A | A | R | A |