{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | |
Kot grezenja | 60 stopinj | |
Smer rezanja | desni | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 1 mm | |
Za obdelovanec ⌀ | 6 − 8 mm | |
⌀ držala Ds | 3,15 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Celotna dolžina L | 31,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Centrirni svedri |
Številka izdelka | 111000 1 | |
EAN/GTIN | 4045197000118 | |
Številka proizvajalca | 111000 1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Centrirni svedri HSS A, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC k12: 1mm
po ponudbi
Na zalogi
1.016 kosov na zalogi
4,38 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.156 kosov na zalogi
3,31 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.672 kosov na zalogi
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
306 kosov na zalogi
14,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
695 kosov na zalogi
4,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
848 kosov na zalogi
19,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 31,5 mm | 31,5 mm | 35 mm | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm |
Standard | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Toleranca držala | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | 0,02 mm/v | 0,02 mm/v | 0,02 mm/v | 0,02 mm/v | 0,02 mm/v |
Vrsta izdelka | Centrirni svedri | Centrirni svedri | Centrirni svedri | Centrirni svedri | Centrirni svedri | Centrirni svedri |