{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | |
Kot grezenja | 60 stopinj | |
Smer rezanja | desni | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 8 mm | |
Za obdelovanec ⌀ | 150 − 250 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Centrirni svedri |
Številka izdelka | 111000 8 | |
EAN/GTIN | 4045197000200 | |
Številka proizvajalca | 111000 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Centrirni svedri HSS A, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC k12: 8mm
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
39,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
174 kosov na zalogi
33,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
59,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 |
Toleranca držala | h7 | h7 | h7 |
Tip | A | A | A |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm/v | 0,06 mm/v | 0,06 mm/v |