{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | |
Kot grezenja | 60 stopinj | |
Smer rezanja | desni | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 1,6 mm | |
Za obdelovanec ⌀ | 10 − 15 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Celotna dolžina L | 35,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Centrirni svedri |
Številka izdelka | 111100 1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197000316 | |
Številka proizvajalca | 111100 1,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Centrirni sveder HSS-E A 1,6 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.620 kosov na zalogi
14,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.656 kosov na zalogi
4,38 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.663 kosov na zalogi
3,31 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
930 kosov na zalogi
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.233 kosov na zalogi
19,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Za obdelovanec ⌀ | 10 − 15 mm | 10−15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm |
Celotna dolžina L | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Standard | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Toleranca držala | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Tip | A | A | A | A | A |