Centrirni sveder HSS-E A 0,5 mm

Št. art.: 111050 0,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
858 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC k12 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 333
  • Tip: A
  • Toleranca nazivnega ⌀: k12
  • Kot grezenja: 60

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard DIN 333
Tip A
Toleranca nazivnega ⌀ k12
Kot grezenja 60 stopinj
Smer rezanja desni
Držalo Cilindrično držalo s h7
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Nazivni ⌀ DC 0,5 mm
Za obdelovanec ⌀ < 4 mm
⌀ držala Ds 3,15 mm
Toleranca držala h7
Celotna dolžina L 25 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,01 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Centrirni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 111050 0,5
EAN/GTIN 4045197786227
Številka proizvajalca 111050 0,5

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
45
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Izbrušeni iz celega, brušena prosta ploskev, s spiralnim utorom.
Enostranska izvedba.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico