{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | |
Kot grezenja | 60 stopinj | |
Smer rezanja | desni | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 2 mm | |
Za obdelovanec ⌀ | 15 − 20 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Celotna dolžina L | 45 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Centrirni svedri |
Številka izdelka | 111050 2 | |
EAN/GTIN | 4045197000255 | |
Številka proizvajalca | 111050 2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Centrirni sveder HSS-E A 2 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.438 kosov na zalogi
8,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.296 kosov na zalogi
5,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.265 kosov na zalogi
4,07 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
359 kosov na zalogi
8,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 45 | 40 | 40 | 40 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Toleranca držala | h7 | h7 | h7 | h7 |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
⌀ držala Ds | 6 | 5 | 5 | 5 |