{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | |
Kot grezenja | 60 stopinj | |
Smer rezanja | desni | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 6,3 mm | |
Za obdelovanec ⌀ | 100–150 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Celotna dolžina L | 71 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Centrirni svedri |
Številka izdelka | 111050 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197884527 | |
Številka proizvajalca | 111050 6,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Centrirni sveder HSS-E A 6,3 mm
po ponudbi
Na zalogi
246 kosov na zalogi
35,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
560 kosov na zalogi
23,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
19,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
35,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
52,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Za obdelovanec ⌀ | 100–150 | 100 − 150 | 100 − 150 | 100–150 | 100–150 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Toleranca držala | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |