Izvedba:
vgrajen
Opis:
Za prevoz težke opreme na ravni podlagi in zlasti po stopnicah. Varjena cevasta jeklena konstrukcija, prašno lakirana v modri barvi RAL 5007. Široka gumijasta podloga, protizdrsna prevleka na vedru. Podporna kolesa iz trde gume z zavorami. Krmilo je nastavljivo po višini in vrtljivo za 180°. To omogoča optimalno prilagoditev položaja ročaja za vsak transportni položaj. Napenjalni trak za pritrditev tovora. Stopničaste zvezde s 3 trdnimi gumijastimi kolesi, vsako modro-sivo ″neoznačujoče″ 160 x 40 mm.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 400
Širina vedra (mm): 550
Globina vedra (mm): 190
Celotna širina (mm): 700
Skupna višina (mm): 1300
Pnevmatike: polna guma
Velikost kolesa (mm): 160 x 40