Napenjalni trak

Št. art.: 11057
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Povezovalni tovorni trakovi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 11057
    EAN/GTIN 4017976010472
    Številka proizvajalca 11057
    L-število L90080 789

    Opis

    Izvedba:

    Dodatki

    Opis:

    Za zavarovanje blaga, ki se prevaža. Dolžina 5 m, širina 25 mm.

    Lastnosti:

    Celotna dolžina (mm): 5000
    Skupna širina (mm): 25
    Barva: rdeča

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico