Podporna palica za voziček za orodje

Št. art.: 11055
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Nosilna prečka/traverza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 11055
EAN/GTIN 4017976010557
Številka proizvajalca 11055
L-število L90080 1160

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Sestavljena je iz dveh cevi ročaja z zavesami in prečnimi vzvodi, varjenih skupaj, prašno lakiranih v modri barvi RAL 5007.

Lastnosti:

Celotna širina (mm): 600
Skupna višina (mm): 890
Skupna nosilnost (kg): 400
Barva: bleščeče modra

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico