Lestev z eno prečko z nivello® traverzami 24 prečk

Št. art.: 10324
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Prislonske lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 10324
    EAN/GTIN 4031405103245
    Številka proizvajalca 010324
    L-število L90110 682

    Opis

    Opis:

    • Aluminijasta prečna lestev
    • Stabilni pravokotni cevni spari
    • Kvadratne prečke 30 x 30 mm z utori na obeh straneh
    • 4-kratna vdelan spoj/spar
    • Razmik med prečkami: 280 mm
    • Širina žice: 420 mm (brez prečnega vodila)
    • Največja obremenitev: 150 kg
    • Nivello® Traverse v optimalni širini do izbranega izdelka za še posebej varno stoječe in vzpon zahvaljujoč nivello® lestev s 2-osno tehnologijo nagiba, kot nadzora napada in zamenljivih nožnih plošč. Prečno vodilo je dobavljeno ohlapno in je dvakrat privito na spodnji del stabilizatorja

    Lastnosti:

    • Delovna višina: 8100 mm
    • Zunanja širina: 420 mm
    • Širina kolone: 25 mm
    • Višina stebra: 98 mm
    • Dolžina prevodnika: 6960 mm
    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: Aluminij
    • Maks. Nosilnost: 150 kg
    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
    • Protizdrsno: Aluminij naguban
    • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
    • Število korakov/prečk: 24 klinov
    • Višina stopnic/prečk: 30 mm
    • Globina koraka/prečk: 30 mm
    • Širina prečnega vodila: 1200 mm
    • Izvedba koraka: Kalčki
    • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico