Enotna lestev s standardno prečko 20 stopnic

Št. art.: 10120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Prislonske lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 10120
EAN/GTIN 4031405101203
Številka proizvajalca 010120
L-število L90110 716

Opis

Opis:

  • Aluminijasta prečna lestev
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • Kvadratne prečke 30 x 30 mm z utori na obeh straneh
  • 4-kratna vdelan spoj/spar
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Širina žice: 420 mm (brez prečnega vodila)
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Standardna prečna tirnica z nedrsečimi lestvi v optimalni širini do izbranega izdelka za varno stojalo in vzpon za pristajalne lestve nad 3,0 m. prečna tirnica je dobavljena ohlapno in dvakrat privita na spodnji konec veznega droga

Lastnosti:

  • Delovna višina: 6900 mm
  • Zunanja širina: 420 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 85 mm
  • Dolžina prevodnika: 5820 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Protizdrsno: Aluminij naguban
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 20 klinov
  • Višina stopnic/prečk: 30 mm
  • Globina koraka/prečk: 30 mm
  • Širina prečnega vodila: 1200 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico