Enotna lestev s prečkami brez prečke 24 prečk

Št. art.: 10024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Prislonske lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 10024
    EAN/GTIN 4031405100244
    Številka proizvajalca 010024
    L-število L90110 246

    Opis

    Opis:

    • Aluminijasta prečna lestev
    • Stabilni pravokotni cevni spari
    • Kvadratne prečke 30 x 30 mm z utori na obeh straneh
    • 4-kratna vdelan spoj/spar
    • Razmik med prečkami: 280 mm
    • Širina žice: 420 mm (brez prečnega vodila)
    • Nivello® lestev čevlji s patentirano 2-osno tehnologijo nagiba
    • Največja obremenitev: 150 kg
    • Napotek: Lestve, daljše od 3,0 m, se lahko uporabljajo brez prečne tirnice samo, če se uporabljajo izključno za predvideni namen (npr. Trajno nameščene, pritrjene, pritrjene s pasom).

    Lastnosti:

    • Delovna višina: 8100 mm
    • Zunanja širina: 420 mm
    • Širina kolone: 25 mm
    • Višina stebra: 98 mm
    • Dolžina prevodnika: 6970 mm
    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: Aluminij
    • Maks. Nosilnost: 150 kg
    • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
    • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
    • Število korakov/prečk: 24 klinov
    • Višina stopnic/prečk: 30 mm
    • Globina koraka/prečk: 30 mm
    • Izvedba koraka: Kalčki
    • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico