Nivello® notranji čevelj električno prevoden 98x25 mm

Št. art.: 19218
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Prevoden talni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 19218
    EAN/GTIN 4031405192188
    Številka proizvajalca 019218
    L-število L90110 1068

    Opis

    Opis:

    • Za lestve iz leta 2019 z notranjim čevljem nivello®
    • Električno prevodno
    • 1 komplet = 2 kosov

    Lastnosti:

    • Širina: 32 mm
    • Višina: 84 mm
    • Širina kolone: 25 mm
    • Višina stebra: 98 mm
    • Dolžina: 100 mm
    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: Umetna masa
    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico