Turboshield Vizir, Material stekel: SV9AC

Št. art.: 097887 SV9AC
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
144 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Material stekel Cena na kos vklj. z DDV
  • Material stekel: Acetat
  • Prevleka stekla: odporno proti kemikalijam
  • UV-zaščita: standardni

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva stekel prozorna
Oznaka stekel HON 1 F3
Material stekel Acetat
Prevleka stekla odporno proti kemikalijam
UV-zaščita standardni
Vrsta izdelka Vizir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097887 SV9AC
EAN/GTIN 7312550023075
Številka proizvajalca 1002307 SV9AC

Opis

Izvedba:

Zaščitni vizirji s širokim vidnim poljem in dobro zaščito v predelu brade/vratu. Vsi vizirji so certificirani za zaščito pred UV-sevanjem in nudijo zaščito pred tekočinami in brizganjem taline ter proti srednje močnim udarcem tudi pri ekstremnih temperaturah (–5 °C do +55 °C).
Brezbarven acetatni zaščitni vizir z visoko kemičnem snovem in vročini, manjša zaščita proti praskam.

Standard:

EN 166

Primerno za:

Naglavno držalo in držalo za zaščitno čelado art. 097885 in art. 097886.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico