Turboshield Vizir PC-IR5

Št. art.: 097887 PC-IR5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
  • Material stekel: Polikarbonat
  • Prevleka stekla: Stopnja IR zaščite 5
  • UV-zaščita: standardni

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva stekel zelena
Oznaka stekel 5 HON 1 BTA39
Material stekel Polikarbonat
Prevleka stekla Stopnja IR zaščite 5
UV-zaščita standardni
Vrsta izdelka Vizir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097887 PC-IR5
EAN/GTIN 7312550317488
Številka proizvajalca 1031748

Opis

Izvedba:

Zaščitni vizirji s širokim vidnim poljem in dobro zaščito v predelu brade/vratu. Vsi vizirji so certificirani za zaščito pred UV-sevanjem in nudijo zaščito pred tekočinami in brizganjem taline ter proti srednje močnim udarcem tudi pri ekstremnih temperaturah (–5 °C do +55 °C).
Zaščitni vizir iz polikarbonata s stopnja IR zaščite 5.

Standard:

EN 166

Primerno za:

Naglavno držalo in držalo za zaščitno čelado art. 097885 in art. 097886.