Turboshield Vizir PC-C

Št. art.: 097887 PC-C
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
234 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Material stekel Cena na kos vklj. z DDV
  • Material stekel: Polikarbonat
  • Prevleka stekla: brez rosenja; odporno proti praskam
  • UV-zaščita: standardni

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva stekel prozorna
Oznaka stekel 2C-1,2 HON 1 BTA39KN
Material stekel Polikarbonat
Prevleka stekla brez rosenja; odporno proti praskam
UV-zaščita standardni
Vrsta izdelka Vizir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097887 PC-C
EAN/GTIN 7312550317440
Številka proizvajalca 1031744

Opis

Izvedba:

Zaščitni vizirji s širokim vidnim poljem in dobro zaščito v predelu brade/vratu. Vsi vizirji so certificirani za zaščito pred UV-sevanjem in nudijo zaščito pred tekočinami in brizganjem taline ter proti srednje močnim udarcem tudi pri ekstremnih temperaturah (–5 °C do +55 °C).
Prozorni vizir iz polikarbonata, odporen proti rosenju in praskam.

Standard:

EN 166

Primerno za:

Naglavno držalo in držalo za zaščitno čelado art. 097885 in art. 097886.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico