{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | Brez lateksa; Brez DMF | |
EN 374 | Tip B (JKPT) | |
Odpornost proti kemikalijam | JKPT | |
Material | Nitril | |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374 | |
Nosilni material | Nitril | |
Različica prevleke | Brez prevleke | |
Debelina | 0,13 mm | |
Dolžina | 240 mm | |
Vsebina | 100 | |
Masa | 7 g | |
Barva | modra | |
Področje uporabe | Preciznost | |
Velikost rokavic | 9 | |
AQL | 1,5 | |
Uporaba | za enkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Rokavica za enkratno uporabo | |
Vrsta izdelka | Rokavica za enkratno uporabo |
Številka izdelka | 094787 9 | |
EAN/GTIN | 4062406369774 | |
Številka proizvajalca | 094787 9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura rokavic za enkratno uporabo 9
po ponudbi
Na zalogi
6.114 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
4.255 kosov na zalogi
|
|
Področje uporabe | Preciznost | Preciznost |
Barva | modra | črn |
Vsebina | 100 | 100 |
Debelina | 0,13 mm | 0,07 mm |
Vrsta rokavic | Rokavica za enkratno uporabo | Rokavica za enkratno uporabo |
Kategorija zaščite | Kategorija III | Kategorija III |
Odpornost proti kemikalijam | JKPT | KPT |