{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | Brez lateksa; Brez DMF | |
EN 374 | Tip B (JKPT) | |
Odpornost proti kemikalijam | JKPT | |
Material | Nitril | |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374 | |
Nosilni material | Nitril | |
Različica prevleke | Brez prevleke | |
Debelina | 0,13 mm | |
Dolžina | 240 mm | |
Vsebina | 100 | |
Masa | 7 g | |
Barva | modra | |
Področje uporabe | Preciznost | |
Velikost rokavic | 8 | |
AQL | 1,5 | |
Uporaba | za enkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Rokavica za enkratno uporabo | |
Vrsta izdelka | Rokavica za enkratno uporabo |
Številka izdelka | 094787 8 | |
EAN/GTIN | 4062406369767 | |
Številka proizvajalca | 094787 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Garnitura rokavic za enkratno uporabo 8
po ponudbi
Na zalogi
2.015 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
5.479 kosov na zalogi
|
|
Področje uporabe | Preciznost | Preciznost |
Dolžina | 240 mm | 240 mm |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374 | Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374 |
Nosilni material | Nitril | Nitril |
Velikost rokavic | 8 | 8 |
EN 374 | Tip B (JKPT) | Typ B (KPT) |
Vrsta izdelka | Rokavica za enkratno uporabo | Rokavica za enkratno uporabo |