{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | AlphaTec® | |
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov | |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374; Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi v skladu s standardom EN 374 | |
Velikost rokavic | 11 | |
EN 374 | Tip A (JKLOPT) | |
Odpornost proti kemikalijam | JKLOPT | |
EN 388 | 4101X | |
Material | Nitril | |
Nosilni material | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Dolžina | 330 mm | |
Debelina | 0,38 mm | |
Barva | zelena | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Debelina stene | 0,38 mm | |
Masa | 35,5 g | |
Razred zaščite pred vrezi | X | |
Prepustnost pri 99-odstotnem acetonu | <10 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem aceton-nitrilu | <10 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu | >480 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem izopropanolu | >480 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem metanolu | 10-30 min | |
Prepustnost pri 40-odstotnem natrijevem hidroksidu | >480 min | |
Prepustnost pri 96-odstotni žvepleni kislini | 30-40 min | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami | |
Prevleka | Nitril | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami |
Številka izdelka | 094740 11 | |
EAN/GTIN | 10076490498075 | |
Številka proizvajalca | 37-675/11 |