{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | Certifikat za živila | |
EN 374 | Tip A (JKOPST) | |
Odpornost proti kemikalijam | JKOPST | |
Material | Nitril | |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374 | |
Nosilni material | Nitril | |
Debelina | 0,15 mm | |
Dolžina | 280 mm | |
Vsebina | 50 | |
Barva | črn | |
Velikost rokavic | 8 | |
Standard/uredba | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Uporaba | za enkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Rokavica za enkratno uporabo | |
Vrsta izdelka | Rokavica za enkratno uporabo |
Številka izdelka | 094712 8 | |
EAN/GTIN | 4059904041165 | |
Številka proizvajalca | 8330 GR.M |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura rokavic za enkratno uporabo 8330 // TOUGH GRIP N 8
po ponudbi
Na zalogi
704 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.556 kosov na zalogi
|
|
Dolžina | 280 mm | 300 mm |
Material | Nitril | Nitril |
Debelina | 0,15 mm | 0,26 mm |
Uporaba | za enkratno uporabo | za enkratno uporabo |
Velikost rokavic | 8 | 8 |
Kategorija zaščite | Kategorija III | Kategorija III |
Odpornost proti kemikalijam | JKOPST | JKLNPST |