{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | Brez lateksa; Brez DMF | |
EN 374 | JKL | |
Odpornost proti kemikalijam | JKLNPST | |
Material | Nitril | |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374 | |
Nosilni material | Nitril | |
Različica prevleke | Brez prevleke | |
Debelina | 0,26 mm | |
Dolžina | 300 mm | |
Vsebina | 50 | |
Masa | 15,8 g | |
Barva | modra | |
Področje uporabe | Preciznost | |
Velikost rokavic | 8 | |
AQL | 1,5 | |
Uporaba | za enkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Rokavica za enkratno uporabo | |
Vrsta izdelka | Rokavica za enkratno uporabo |
Številka izdelka | 094792 8 | |
EAN/GTIN | 4045197974891 | |
Številka proizvajalca | 094792 8 |