{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | Certifikat za živila | |
EN 374 | Tip A (JKOPST) | |
Odpornost proti kemikalijam | JKOPST | |
Material | Nitril | |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374 | |
Nosilni material | Nitril | |
Debelina | 0,15 mm | |
Dolžina | 280 mm | |
Vsebina | 50 | |
Barva | črn | |
Velikost rokavic | 10 | |
Standard/uredba | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Uporaba | za enkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Rokavica za enkratno uporabo | |
Vrsta izdelka | Rokavica za enkratno uporabo |
Številka izdelka | 094712 10 | |
EAN/GTIN | 4059904041189 | |
Številka proizvajalca | 8330 GR.XL |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura rokavic za enkratno uporabo 8330 // TOUGH GRIP N 10
po ponudbi
Na zalogi
1.759 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
156 kosov na zalogi
|
|
Barva | črn | modra |
Vsebina | 50 | 50 |
Velikost rokavic | 10 | 10 |
Lastnosti rokavic | Certifikat za živila | Brez lateksa; Brez DMF |
Vrsta rokavic | Rokavica za enkratno uporabo | Rokavica za enkratno uporabo |
Kategorija zaščite | Kategorija III | Kategorija III |
Vrsta izdelka | Rokavica za enkratno uporabo | Rokavica za enkratno uporabo |