{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | Brez DMF; Certifikat za živila | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
EN 388 | 3X32B | |
Nosilni material | INTERCEPT™ | |
Prevleka | Nitril | |
Material | Nitril | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Natančnost | |
Barva | črna/modra | |
Velikost rokavic | 11 | |
Masa | 26,4 g | |
Dolžina | 230 mm | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Razred zaščite pred vrezi | B | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094487 11 | |
EAN/GTIN | 10076490448599 | |
Številka proizvajalca | 11-528/11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Delovne rokavice, par HyFlex® 11-528, Velikost rokavic: 11
po ponudbi
Na zalogi
211 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
9,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
343 kosov na zalogi
8,50 €
3,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
874 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
9,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
810 kosov na zalogi
|
|
Barva | črna/modra | črna/zelena | siva/črna | siva/črna |
Nosilni material | INTERCEPT™ | HPPE | HPPE | HPPE |
Velikost rokavic | 11 | 11 | 11 | 11 |
EN 388 | 3X32B | 4X42B | 4X42B | 4X42B |
Razred zaščite pred vrezi | B | B | B | B |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Različica prevleke | Prevleka dlani | Prevleka dlani | 3/4-prevleka | Prevleka dlani |